Spécifications
Détails
- ApplicationChauffage, ventilation et climatisation (CVCA), hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étampage et à formage
- Matériau de connexionAcier inoxydable 316
- Connexion électriqueDIN EN 175301-803 , forme A, avec conduit femelle National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Vie100,000,000 cycles de charge
- Température de fonctionnement maximale176
- Température de fonctionnement min.-4
- Type de signal de sortie4 mA à 20 mA, 2-Wire
- Plage de pression0 à 150
- Série300
Aperçu
- 0 à 150 psig
- Précision de 0.5 % (BFSL)
- Sortie 4 à 20 mA
- Transducteur de pression mâle NPT 1/4 po avec DIN EN 175301-803 , forme A avec raccord électrique femelle NPT 1/2 po et orifice fileté en acier inoxydable 0.8 mm