Motion
300-7500-1-1-45-8

NOSHOK INC
300-7500-1-1-45-8

Transmetteur de pression, 0 psig à 7500 psig, Précision à 0.5 % (BFSL), Sortie 4 mA à 20 mA, SAE J514 FIG 34B, Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13810730
N° MFR300-7500-1-1-45-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
300-7500-1-1-45-8

Transmetteur de pression, 0 psig à 7500 psig, Précision à 0.5 % (BFSL), Sortie 4 mA à 20 mA, SAE J514 FIG 34B, Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13810730
N° MFR300-7500-1-1-45-8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Chauffage, ventilation et climatisation (CVCA), hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étampage et à formage
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Society of Automotive Engineers (SAE) J514 FIG 34B (non ajustable)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    176
  • Température de fonctionnement min.
    -4
  • Type de signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2-Wire
  • Plage de pression
    0 à 7,500
  • Série
    300

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 300-7500-1-1-45-8 300 COMPACT ORI
  • 0 à 7,500 psig
  • Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transducteur de pression Society of Automotive Engineers (SAE) J514 FIG 34B avec connecteur électrique DIN EN 175301-803 , forme A