Motion
100-1000-1-1-2-7-ST8

NOSHOK INC
100-1000-1-1-2-7-ST8

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 1000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann, orifice fileté SS de 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI13810745
N° MFR100-1000-1-1-2-7-ST8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-1000-1-1-2-7-ST8

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 1000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, Mini-Hirschmann, orifice fileté SS de 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI13810745
N° MFR100-1000-1-1-2-7-ST8
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    CVCA, hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étamper et à forger
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Type de signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2-Wire
  • Alimentation requise
    10 V c.c. à 30 V c.c. (4 mA à 20 mA, 2 fils)
  • Plage de pression
    0 à 1,000
  • Série
    100

Aperçu

Description du fabricant
COURANT DE LA SÉRIE 100-1000-1-1-2-7-ST8 100
  • 0 à 1,000 psig
  • Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression à raccord mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec DIN EN 175301-803 , forme C et orifice fileté en acier inoxydable de 0.8 mm