Motion
100-15000-1-1-2-25-ST8

NOSHOK INC
100-15000-1-1-2-25-ST8

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 15000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, M12 x 1 (4 broches), orifice fileté SS 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI13810764
N° MFR100-15000-1-1-2-25-ST8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-15000-1-1-2-25-ST8

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 15000 psig, précision à 0.5 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, M12 x 1 (4 broches), orifice fileté SS 0.8 mm
N° D’ARTICLE MI13810764
N° MFR100-15000-1-1-2-25-ST8
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    CVCA, hydraulique et pneumatique, machines de moulage par injection, équipement ferroviaire, presses à étamper et à forger
  • Matériau de connexion
    Acier inoxydable 316
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    M12 x 1 (4 broches)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Vie
    100,000,000 cycles de charge
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40
  • Type de signal de sortie
    4 mA à 20 mA, 2-Wire
  • Alimentation requise
    10 V c.c. à 30 V c.c. (4 mA à 20 mA, 2 fils)
  • Plage de pression
    0 à 15,000
  • Série
    100

Aperçu

Description du fabricant
CURREN SÉRIE 100-15000-1-1-2-25-ST8 100
  • 0 à 15,000 psig
  • Précision de 0.5 % (meilleure coupe droite (BFSL))
  • Sortie 4 à 20 mA
  • Transmetteur de pression à raccord mâle et à filetage national (NPT) de 1/4 po avec orifice fileté en acier inoxydable de M12 x 1 (4 broches) et 0.8 mm