Motion
100V-2-1-3/25-vac-99

NOSHOK INC
100V-2-1-3/25-vac-99

Manocontacteur mécanique compact série 100 , matériaux en laiton mouillés, membrane BUNA-N, 1 SPST, normalement fermé, NPT mâle 1/8 po, -3 po Hg à -25 po Hg (350 psig), gaine Weatherpack, mâle 2-Pin
N° D’ARTICLE MI13811013
N° MFR100V-2-1-3/25-vac-99
Prix109.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100V-2-1-3/25-vac-99

Manocontacteur mécanique compact série 100 , matériaux en laiton mouillés, membrane BUNA-N, 1 SPST, normalement fermé, NPT mâle 1/8 po, -3 po Hg à -25 po Hg (350 psig), gaine Weatherpack, mâle 2-Pin
N° D’ARTICLE MI13811013
N° MFR100V-2-1-3/25-vac-99
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
Prix109.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.2

Détails

  • Application
    compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau, pneumatiques, pompes et ampères, hydrauliques et ampères
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Matériel de contact
    Plaqué argent
  • Cote de contact
    Tension maximale de 100 V·A 42 V c.c.
  • Connexion électrique
    Coussinet Weatherpack, mâle 2-Pin, fixé aux fils volants
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Vie
    1,000,000 cycles de charge
  • Fréquence maximale
    60
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    100
  • Type de commutateur
    Manocontacteur mécanique
  • Fonction de commutation
    Jeté unipolaire (SPST), normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANIQUE 100V-2-1-3/25-VAC-99 SÉRIE 100
  • Action de fluage de la série 100V
  • Matériaux en laiton mouillés
  • Diaphragme NBR
  • 1 SPST
  • Normalement fermé
  • Filetage de tuyau national (NPT) mâle 1/8 po
  • -3 à -25 inHg (350 psig)
  • Couvercle Weatherpack
  • Manocontacteur mâle 2-Pin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif