Motion
100L-1-1-2/20-77

NOSHOK INC
100L-1-1-2/20-77

Manocontacteur mécanique compact série 100 , matériaux en laiton mouillés, membrane PI, 1 SPST, normalement ouvert, NPT mâle 1/8 po, 2 psig à 20 psig (350 psig), fils volants 18 po
N° D’ARTICLE MI13811017
N° MFR100L-1-1-2/20-77
Prix95.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100L-1-1-2/20-77

Manocontacteur mécanique compact série 100 , matériaux en laiton mouillés, membrane PI, 1 SPST, normalement ouvert, NPT mâle 1/8 po, 2 psig à 20 psig (350 psig), fils volants 18 po
N° D’ARTICLE MI13811017
N° MFR100L-1-1-2/20-77
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
Prix95.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.2

Détails

  • Application
    Hydraulique et pneumatique, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Matériel de contact
    Plaqué argent
  • Cote de contact
    Tension maximale de 100 V·A 42 V c.c.
  • Connexion électrique
    18 po. Clients potentiels volants
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Vie
    1,000,000 cycles de charge
  • Fréquence maximale
    60
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    100
  • Type de commutateur
    Manocontacteur mécanique
  • Fonction de commutation
    Jeté unipolaire (SPST), normalement ouvert

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 100L-1-1-2/20-77 100 MÉCANIQUE C
  • Action de fluage de la série 100L
  • Matériaux en laiton mouillés
  • Diaphragme en polyimide
  • 1 SPST
  • Normalement ouvert
  • Filetage de tuyau national (NPT) mâle 1/8 po
  • 2 à 20 psig (350 psig)
  • Manocontacteur à fils volants de 18 po

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good