Spécifications
Dimensions
- Poids0.2
Détails
- ApplicationHydraulique et pneumatique, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau
- Type de connexionFiletage de tuyau national (NPT) mâle
- Matériel de contactPlaqué argent
- Cote de contactTension maximale de 100 V·A 42 V c.c.
- Connexion électriqueTour Weatherpack, mâle 2-Pin, fixée aux fils volants
- Matériau du boîtierLaiton
- Vie1,000,000 cycles de charge
- Fréquence maximale60
- Type de produitManocontacts
- Série100
- Type de commutateurManocontacteur mécanique
- Fonction de commutationJeté unipolaire (SPST), normalement ouvert
Aperçu
Description du fabricant
SÉRIE 100L-1-1-2/20-97 100 MÉCANIQUE C
- Action de fluage de la série 100L
- Matériaux en laiton mouillés
- Diaphragme en polyimide
- 1 SPST
- Normalement ouvert
- Filetage de tuyau national (NPT) mâle 1/8 po
- 2 à 20 psig (350 psig)
- Tour Weatherpack
- Manocontacteur mâle 2-Pin