Motion
100L-2-1-15/100-97

NOSHOK INC
100L-2-1-15/100-97

Manocontacteur mécanique compact série 100 , matériaux en laiton mouillés, membrane PI, 1 SPST, normalement fermé, NPT mâle 1/8 po, 15 psig à 100 psig (350 psig), tour Weatherpack, mâle 2-Pin
N° D’ARTICLE MI13811043
N° MFR100L-2-1-15/100-97
Prix116.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100L-2-1-15/100-97

Manocontacteur mécanique compact série 100 , matériaux en laiton mouillés, membrane PI, 1 SPST, normalement fermé, NPT mâle 1/8 po, 15 psig à 100 psig (350 psig), tour Weatherpack, mâle 2-Pin
N° D’ARTICLE MI13811043
N° MFR100L-2-1-15/100-97
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
Prix116.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.2

Détails

  • Application
    compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau, pneumatiques, pompes et ampères, hydrauliques et ampères
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Matériel de contact
    Plaqué argent
  • Cote de contact
    Tension maximale de 100 V·A 42 V c.c.
  • Connexion électrique
    Tour Weatherpack, mâle 2-Pin, fixée aux fils volants
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Vie
    1,000,000 cycles de charge
  • Fréquence maximale
    60
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    100
  • Type de commutateur
    Manocontacteur mécanique
  • Fonction de commutation
    Jeté unipolaire (SPST), normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANIQUE SÉRIE 100L-2-1-15/100-97 100
  • Action de fluage de la série 100L
  • Matériaux en laiton mouillés
  • Diaphragme en polyimide
  • 1 SPST
  • Normalement fermé
  • Filetage de tuyau national (NPT) mâle 1/8 po
  • 15 à 100 psig (350 psig)
  • Tour Weatherpack
  • Manocontacteur mâle 2-Pin