Spécifications
Dimensions
- Poids0.2
Détails
- ApplicationHydraulique et pneumatique, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau
- Type de connexionFiletage de tuyau national (NPT) mâle
- Matériel de contactPlaqué argent
- Cote de contactTension maximale de 100 V·A 42 V c.c.
- Connexion électriqueDouille femelle 2-Pin Deutsch (DT06-2S), fixée aux fils volants
- Matériau du boîtierAcier plaqué
- Vie1,000,000 cycles de charge
- Fréquence maximale60
- Type de produitManocontacts
- Série100
- Type de commutateurManocontacteur mécanique
- Fonction de commutationJeté unipolaire (SPST), normalement ouvert
Aperçu
- Action de fluage de la série 100H
- Matériaux en contact avec le produit en acier plaqué zinc-nickel
- Diaphragme NBR
- 1 SPST
- Normalement ouvert
- Filetage de tuyau national (NPT) mâle 1/8 po
- 125 à 600 psig (9,000 psig)
- Manocontacteur Deutsch 2-Pin (DT06-2S)