Motion
100H-1-1-3000/6000-4

NOSHOK INC
100H-1-1-3000/6000-4

Manocontacteur mécanique compact série 100 , matériaux en contact avec le produit en acier plaqué zinc-nickel, membrane BUNA-N, 1 SPST, normalement ouvert, NPT mâle 1/8 po, 3,000 psig à 6,000 psig (9,000 psig)
N° D’ARTICLE MI13811096
N° MFR100H-1-1-3000/6000-4
Prix90.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100H-1-1-3000/6000-4

Manocontacteur mécanique compact série 100 , matériaux en contact avec le produit en acier plaqué zinc-nickel, membrane BUNA-N, 1 SPST, normalement ouvert, NPT mâle 1/8 po, 3,000 psig à 6,000 psig (9,000 psig)
N° D’ARTICLE MI13811096
N° MFR100H-1-1-3000/6000-4
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
Prix90.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.2

Détails

  • Application
    Hydraulique et pneumatique, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Matériel de contact
    Plaqué argent
  • Cote de contact
    Tension maximale de 100 V·A 42 V c.c.
  • Connexion électrique
    Bornes à fourche (1/4 x 1/32)
  • Matériau du boîtier
    Acier plaqué
  • Vie
    1,000,000 cycles de charge
  • Fréquence maximale
    60
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    100
  • Type de commutateur
    Manocontacteur mécanique
  • Fonction de commutation
    Jeté unipolaire (SPST), normalement ouvert

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANIQUE SÉRIE 100H-1-1-3000/6000-4 100
  • Action de fluage de la série 100H
  • Matériaux en contact avec le produit en acier plaqué zinc-nickel
  • Diaphragme NBR
  • 1 SPST
  • Normalement ouvert
  • Filetage de tuyau national (NPT) mâle 1/8 po
  • 3,000 à 6,000 psig (9,000 psig)
  • Manocontacteur de bornes à fourche (1/4 po x 1/32 po)