Motion
200L-3-1-15/75-112

NOSHOK INC
200L-3-1-15/75-112

Manocontacteur mécanique compact série 200 , matériaux en laiton mouillés, membrane BUNA-N, 1 SPDT, NO / NC, NPT mâle 1/8 po, 15 psig à 75 psig (350 psig), gaine Weatherpack, femelle 3-Pin
N° D’ARTICLE MI13811190
N° MFR200L-3-1-15/75-112
Price$145.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
200L-3-1-15/75-112

Manocontacteur mécanique compact série 200 , matériaux en laiton mouillés, membrane BUNA-N, 1 SPDT, NO / NC, NPT mâle 1/8 po, 15 psig à 75 psig (350 psig), gaine Weatherpack, femelle 3-Pin
N° D’ARTICLE MI13811190
N° MFR200L-3-1-15/75-112
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
Price$145.04/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.2

Details

  • Application
    Hydraulique et pneumatique, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Matériel de contact
    Argent massif, autonettoyant
  • Cote de contact
    5A &#64, 125/250 Vca
  • Connexion électrique
    Coussinet Weatherpack, femelle3-Pin, fixé aux fils volants
  • Matériau du boîtier
    Acier plaqué zinc-nickel
  • Vie
    1,000,000 cycles de charge
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    200
  • Type de commutateur
    Manocontacteur mécanique
  • Fonction de commutation
    Double jeté unipolaire (SPDT)

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANIQUE SÉRIE 200L-3-1-15/75-112 200
  • Action d’enclenchement de la série 200L
  • Matériaux en laiton mouillés
  • Diaphragme NBR
  • 1 SPDT
  • (NO/NF)
  • NPT 1/8 po
  • 15 à 75 psig (350 psig)
  • Couvercle Weatherpack
  • Manocontacteur SPDT mécanique compact femelle 3-Pin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif