Spécifications
Dimensions
- Poids0.2
Détails
- ApplicationHydraulique et pneumatique, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau
- Type de connexionSociété des ingénieurs automobiles (SAE) Homme, non ajustable
- Matériel de contactArgent massif, autonettoyant
- Cote de contact5A @, 125/250 Vca
- Connexion électriqueTour Weatherpack, 3-Pin femelle, fixée aux fils volants
- Matériau du boîtierAcier plaqué zinc-nickel
- Vie1,000,000 cycles de charge
- Type de produitManocontacts
- Série200
- Type de commutateurManocontacteur mécanique
- Fonction de commutationDouble jeté unipolaire (SPDT)
Aperçu
- Action d’enclenchement de la série 200H
- Matériaux en contact avec le produit en acier plaqué zinc-nickel
- Diaphragme NBR
- 1 SPDT
- (NO/NF)
- 7/16-20 SAE Homme
- 125 à 600 psig (9,000 psig)
- Tour Weatherpack
- Manocontacteur SPDT mécanique compact femelle 3-Pin