Motion
200H-3-2-500/2500-4

NOSHOK INC
200H-3-2-500/2500-4

Manocontacteur mécanique compact série 200 , matériaux en contact avec le produit en acier plaqué zinc-nickel, membrane BUNA-N, 1 SPDT, NO/NF, NPT mâle 1/4 po, 500 psig à 2,500 psig (9,000 psig), bornes à fourche (1/4 x 1/32)
N° D’ARTICLE MI13811272
N° MFR200H-3-2-500/2500-4
Prix148.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
200H-3-2-500/2500-4

Manocontacteur mécanique compact série 200 , matériaux en contact avec le produit en acier plaqué zinc-nickel, membrane BUNA-N, 1 SPDT, NO/NF, NPT mâle 1/4 po, 500 psig à 2,500 psig (9,000 psig), bornes à fourche (1/4 x 1/32)
N° D’ARTICLE MI13811272
N° MFR200H-3-2-500/2500-4
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
Prix148.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.2

Détails

  • Application
    Hydraulique et pneumatique, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Matériel de contact
    Argent massif, autonettoyant
  • Cote de contact
    5A &#64, 125/250 Vca
  • Connexion électrique
    Bornes à fourche (1/4 x 1/32)
  • Matériau du boîtier
    Acier plaqué zinc-nickel
  • Vie
    1,000,000 cycles de charge
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    200
  • Type de commutateur
    Manocontacteur mécanique
  • Fonction de commutation
    Double jeté unipolaire (SPDT)

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANIQUE DE LA SÉRIE 200H-3-2-500/2500-4 200
  • Action d’enclenchement de la série 200H
  • Matériaux en contact avec le produit en acier plaqué zinc-nickel
  • Diaphragme NBR
  • 1 SPDT
  • (NO/NF)
  • NPT 1/4 po
  • 500 à 2,500 psig (9,000 psig)
  • Bornes à fourche (1/4 po x 1/32 po) Manocontacteur SPDT mécanique compact