Motion
200H-3-45-500/2500-97

NOSHOK INC
200H-3-45-500/2500-97

Manocontacteurs unipolaires compacts mécaniques de la série 200 (SPDT)
N° D’ARTICLE MI13811293
N° MFR200H-3-45-500/2500-97
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
200H-3-45-500/2500-97

Manocontacteurs unipolaires compacts mécaniques de la série 200 (SPDT)
N° D’ARTICLE MI13811293
N° MFR200H-3-45-500/2500-97
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.2

Details

  • Application
    Hydraulique et pneumatique, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau
  • Type de connexion
    Société des ingénieurs automobiles (SAE) Homme, non ajustable
  • Matériel de contact
    Argent massif, autonettoyant
  • Cote de contact
    5A &#64, 12/24 VCC|5A &#64, 125/250 VCA
  • Connexion électrique
    Tour Weatherpack, mâle 2-Pin, fixée aux fils volants, unipolaire, unidirectionnel (SPST) seulement
  • Matériau du boîtier
    Acier plaqué zinc-nickel
  • Vie
    1,000,000 cycles de charge
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    200
  • Type de commutateur
    Manocontacteur mécanique
  • Fonction de commutation
    Double jeté unipolaire (SPDT)

Aperçu

Description du fabricant
MÉCHANI SÉRIE 200H-3-45-500/2500-97 200
  • Action d’enclenchement de la série 200H
  • Matériaux en contact avec le produit en acier plaqué zinc-nickel
  • Diaphragme NBR
  • 1 SPDT
  • (NO/NF)
  • 7/16-20 SAE Homme
  • 500 à 2,500 psig (9,000 psig)
  • Tour Weatherpack
  • Manocontacteur SPDT mécanique compact mâle 2-Pin

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif