Motion
300H-2-2-450/4600-66

NOSHOK INC
300H-2-2-450/4600-66

Manocontacteur mécanique compact série 300 , 1 commutateur SPST, normalement fermé, 1/4 NPT raccord mâle, 450 psig à 4,600 psig (5,000 psig), Deutsch 2 2-Pin intégrales (DT04-2P)
N° D’ARTICLE MI13811512
N° MFR300H-2-2-450/4600-66
Prix227.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
300H-2-2-450/4600-66

Manocontacteur mécanique compact série 300 , 1 commutateur SPST, normalement fermé, 1/4 NPT raccord mâle, 450 psig à 4,600 psig (5,000 psig), Deutsch 2 2-Pin intégrales (DT04-2P)
N° D’ARTICLE MI13811512
N° MFR300H-2-2-450/4600-66
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
Prix227.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.2

Détails

  • Application
    compresseurs, surveillance des réservoirs, détection des fuites, gestion de l’eau, pneumatiques, pompes et ampères, hydrauliques et ampères
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Matériel de contact
    Argent massif, autonettoyant
  • Cote de contact
    6A &#64, 125/250 Vca
  • Connexion électrique
    Deutsch Integral 2-Pin mâle (DT04-2P)
  • Matériau du boîtier
    Acier plaqué zinc-nickel
  • Vie
    1,000,000 cycles de charge
  • Fréquence maximale
    100
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    300
  • Type de commutateur
    Interrupteur mécanique
  • Fonction de commutation
    Jeté unipolaire (SPST), normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANIQUE SÉRIE 300H-2-2-450/4600-66 300
  • 1 unipolaire unidirectionnel (SPST)
  • Raccord mâle National Pipe Thread (NPT)
  • Réglage de 450 à 4,600 psig
  • Manocontacteur mécanique mâle (DT04-2P) 2-Pin intégral Deutsch

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif