Spécifications
Dimensions
- Poids0.66
Détails
- ApplicationHydraulique et pneumatique, hydraulique mobile, production d’énergie, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, gestion de l’eau
- Type de connexionFiletage de tuyau national (NPT) mâle
- Matériel de contactArgent massif, autonettoyant
- Cote de contact6A @, 125/250 Vca
- Connexion électriqueDIN EN 175301-803 Formulaire A
- Matériau du boîtierMatrice de zinc
- Vie1,000,000 cycles de charge
- Fréquence maximale200
- Type de produitManocontacts
- Série400
- Type de commutateurInterrupteur mécanique
- Fonction de commutationMicro-interrupteur unipolaire à prise unipolaire (SPST) ou unipolaire à prise double (SPDT) Snap-Action
Aperçu
- Double jeté unipolaire (SPDT)
- 1/4 Filetage de tuyau national (NPT) mâle
- Réglage de 3 à 30 psig
- DIN EN 175301-803 , forme A, raccord électrique, pressostat mécanique