Motion
400L-3-45-3/30-8

NOSHOK INC
400L-3-45-3/30-8

Manocontacteur mécanique robuste série 400 , 1 commutateur SPDT, 7/16-20 SAE J514 FIG 34B, 3 psig à 30 psig (870 psig), Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13811515
N° MFR400L-3-45-3/30-8
Prix221.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
400L-3-45-3/30-8

Manocontacteur mécanique robuste série 400 , 1 commutateur SPDT, 7/16-20 SAE J514 FIG 34B, 3 psig à 30 psig (870 psig), Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13811515
N° MFR400L-3-45-3/30-8

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix221.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.66

Détails

  • Application
    Hydraulique et pneumatique, hydraulique mobile, production d’énergie, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, gestion de l’eau
  • Type de connexion
    Société des ingénieurs automobiles (SAE) Homme, non ajustable
  • Matériel de contact
    Argent massif, autonettoyant
  • Cote de contact
    6A &#64, 125/250 Vca
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire A
  • Matériau du boîtier
    Matrice de zinc
  • Vie
    1,000,000 cycles de charge
  • Fréquence maximale
    200
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    400
  • Type de commutateur
    Interrupteur mécanique
  • Fonction de commutation
    Micro-interrupteur unipolaire à prise unipolaire (SPST) ou unipolaire à prise double (SPDT) Snap-Action

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANIQUE DE LA SÉRIE 400L-3-45-3/30-8 400 H
  • Double jeté unipolaire (SPDT)
  • 7/16-20 Society of Automotive Engineers (SAE) J514 FIG 34B
  • Réglage de 3 à 30 psig
  • DIN EN 175301-803 , forme A, raccord électrique, pressostat mécanique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif