Motion
400H-3-2-450/4600-8

NOSHOK INC
400H-3-2-450/4600-8

Manocontacteur mécanique robuste série 400 , 1 commutateur SPDT, 1/4 NPT mâle, 450 psig à 4,600 psig (5,000 psig), Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13811523
N° MFR400H-3-2-450/4600-8
Prix287.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
400H-3-2-450/4600-8

Manocontacteur mécanique robuste série 400 , 1 commutateur SPDT, 1/4 NPT mâle, 450 psig à 4,600 psig (5,000 psig), Hirschmann
N° D’ARTICLE MI13811523
N° MFR400H-3-2-450/4600-8

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix287.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.66

Détails

  • Application
    Hydraulique et pneumatique, hydraulique mobile, production d’énergie, pompes et compresseurs, surveillance des réservoirs, gestion de l’eau
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Matériel de contact
    Argent massif, autonettoyant
  • Cote de contact
    6A &#64, 125/250 Vca
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire A
  • Matériau du boîtier
    Matrice de zinc
  • Vie
    1,000,000 cycles de charge
  • Fréquence maximale
    200
  • Type de produit
    Manocontacts
  • Série
    400
  • Type de commutateur
    Interrupteur mécanique
  • Fonction de commutation
    Micro-interrupteur unipolaire à prise unipolaire (SPST) ou unipolaire à prise double (SPDT) Snap-Action

Aperçu

Description du fabricant
MÉCANIQUE DE LA SÉRIE 400H-3-2-450/4600-8 400
  • Double jeté unipolaire (SPDT)
  • 1/4 Filetage de tuyau national (NPT) mâle
  • Réglage de 450 à 4,600 psig
  • DIN EN 175301-803 , forme A, raccord électrique, pressostat mécanique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif