Motion
SVC2
Paire de vannes de connexion stabilisées, avec bride d’adaptateur, acier
N° D’ARTICLE MI13811591
N° MFRSVC2
Prix718.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paire de vannes de connexion stabilisées, avec bride d’adaptateur, acier
N° D’ARTICLE MI13811591
N° MFRSVC2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix718.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEURS STABILISÉS SÉRIE SVC2 SV AVEC
  • La vanne de bloc peut être installée de chaque côté du corps stabilisé, permettant une installation de 1/2 tours
  • Les trous de boulons à fente permettent des espacesment de boulons de 2-1/8 po et 2-1/4 po
  • Conçu pour renforcer toute l’installation en éloignant la charge de contrainte radiale des raccords NPT
  • Alésage de 0.375 po pour un passage sans restriction du gaz de procédé.
Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif