Aperçu
- La vanne de bloc peut être installée de chaque côté du corps stabilisé, permettant une installation de 1/2 tours
- Les trous de boulons à fente permettent des espacesment de boulons de 2-1/8 po et 2-1/4 po
- Conçu pour renforcer toute l’installation en éloignant la charge de contrainte radiale des raccords NPT
- Alésage de 0.375 po pour un passage sans restriction du gaz de procédé.