Aperçu
Description du fabricant
SÉRIE SZS3 SZ STABILISÉE ET NON STABILISÉE
- Les trous de boulons à fente permettent des espacesment de boulons de 2-1/8 po et 2-1/4 po
- Conçu pour renforcer toute l’installation en éloignant la charge de contrainte radiale des raccords NPT
- La barrière diélectrique en option crée un bouclier non conducteur entre l’instrument et le raccord d’orifice.
Help us improve this product