Spécifications
Détails
- Type de connexionFiletage de tuyau national (NPT), bride
- MatérielAcier inoxydable 316
Aperçu
- Permet de retirer et de remplacer un instrument de température sans arrêter et vider le processus
- Réduit le risque d’endommagement de l’instrument de température
- Offre une protection à l’opérateur
- Raccord d’instrument NPSM 1/2 po, raccord de procédé NPT 3/4 po standard - NPT 1/2 po, NPT 1 po, options sanitaires et à bride disponibles
- Puits thermométriques à bride à face surélevée de classe 150 et de classe 300 disponibles.