Motion
75-025-304-SS

NOSHOK INC
75-025-304-SS

Tige droite Thermowell 3/4 NPT , longueur de 2.5 po, raccord d'instrument 1/2 NPSM, acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI13811623
N° MFR75-025-304-SS
Prix73.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
75-025-304-SS

Tige droite Thermowell 3/4 NPT , longueur de 2.5 po, raccord d'instrument 1/2 NPSM, acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI13811623
N° MFR75-025-304-SS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériel
    Acier inoxydable 304

Aperçu

Description du fabricant
75-025-304-SS THERMOWELLS
  • Permet de retirer et de remplacer un instrument de température sans arrêter et vider le processus
  • Réduit le risque d’endommagement de l’instrument de température
  • Offre une protection à l’opérateur
  • Raccord d’instrument NPSM 1/2 po, raccord de procédé NPT 3/4 po standard - NPT 1/2 po, NPT 1 po, options sanitaires et à bride disponibles
  • Puits thermométriques à bride à face surélevée de classe 150 et de classe 300 disponibles.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif