Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/2 po
Détails
- Nom du fabricant (attribut de description)NOSHOK
- MatérielAcier
Aperçu
- Joint les ports filetés à un raccord de type bride
- Souvent utilisé pour joindre le port NPT d’un transmetteur statique avec une connexion montée sur bride sur une pression différentielle à une plaque d’adaptation statique
- Disponible en acier plaqué zinc-nickel et en acier inoxydable électropoli 316 .