Motion
25-510-SST-3000-PSI-SSFF

NOSHOK INC
25-510-SST-3000-PSI-SSFF

Manomètre, 2.5" 304SS caisse, 316SS intérieur, 3000 psi, raccord arrière mâle 7/16"-20, rempli de glycérine, bride avant 304SS
N° D’ARTICLE MI13813010
N° MFR25-510-SST-3000-PSI-SSFF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-510-SST-3000-PSI-SSFF

Manomètre, 2.5" 304SS caisse, 316SS intérieur, 3000 psi, raccord arrière mâle 7/16"-20, rempli de glycérine, bride avant 304SS
N° D’ARTICLE MI13813010
N° MFR25-510-SST-3000-PSI-SSFF

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Trogamide
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable
  • Mouvement
    Acier inoxydable avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 3,000

Aperçu

Description du fabricant
25-510-SST-3000-PSI-SSFF SÉRIE 400/500
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 2-1/2 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 3
  • 000 psi
  • Jauge de pression de raccordement arrière mâle 7/16 po-20 avec remplissage de glycérine et bride avant en acier inoxydable 304