Motion
60-500-1500-PSI/BARRE

NOSHOK INC
60-500-1500-PSI/BAR

Manomètre, 6" 304SS boîtier, 316SS internes, 1500 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813175
N° MFR60-500-1500-PSI/BAR
Prix962.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-500-1500-PSI/BAR

Manomètre, 6" 304SS boîtier, 316SS internes, 1500 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813175
N° MFR60-500-1500-PSI/BAR
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
Prix962.63 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Plage de pression
    0 à 1,500
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
60-500-1500-PSI/BAR 400/500 SÉRIE TOUS S
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 1
  • 500 psi/bar
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec remplissage de glycérine