Motion
60-500-160-PSI/BARRE

NOSHOK INC
60-500-160-PSI/BAR

Manomètre, 6" 304SS boîtier, 316SS internes, 160 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813184
N° MFR60-500-160-PSI/BAR
Price$868.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-500-160-PSI/BAR

Manomètre, 6" 304SS boîtier, 316SS internes, 160 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813184
N° MFR60-500-160-PSI/BAR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$868.20/each

Spécifications

Details

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Plage de pression
    0 à 160
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
60-500-160-PSI/BAR 400/500 SÉRIE ALL ST
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 160 psi/bar
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec remplissage de glycérine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté