Motion
60-500-300-PSI/KG/CM2

NOSHOK INC
60-500-300-PSI/KG/CM2

Manomètre, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 300 psi/kg/cm2, raccord inférieur mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813205
N° MFR60-500-300-PSI/KG/CM2
Prix868.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-500-300-PSI/KG/CM2

Manomètre, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 300 psi/kg/cm2, raccord inférieur mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813205
N° MFR60-500-300-PSI/KG/CM2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix868.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Plage de pression
    0 à 300
  • Mesure de la balance
    psi/kg/cm2 à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 60-500-300-PSI/KG/CM2 400/500 TOUTES
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 300 psi/kg/cm2
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po avec remplissage de glycérine