Motion
60-510-1500-PSI

NOSHOK INC
60-510-1500-PSI

Manomètre, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 1500 psi,2 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813253
N° MFR60-510-1500-PSI
Price$1,057.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-510-1500-PSI

Manomètre, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 1500 psi,2 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813253
N° MFR60-510-1500-PSI
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
Price$1,057.60/each

Spécifications

Details

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Plage de pression
    0 à 1,500
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
60-510-1500-PSI SÉRIE 400/500 TOUTES LES TEINTURES
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 1
  • 500 psi
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po rempli de glycérine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif