Spécifications
Détails
- Précision1.0
- ApplicationTraitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
- Type de casBoîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
- Emplacements de connexionRetour
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité laminé
- MatérielAcier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
- Plage de pression0 à 200
- Mesure de la balancepsi/bar à double échelle
Aperçu
- Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
- Intérieur en acier inoxydable 316
- 200 psi/bar
- Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po rempli de glycérine