Motion
60-510-3000-PSI-SSFF

NOSHOK INC
60-510-3000-PSI-SSFF

Manomètre, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 3000 psi, raccord arrière mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine, bride avant 304SS
N° D’ARTICLE MI13813284
N° MFR60-510-3000-PSI-SSFF
Prix1,342.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-510-3000-PSI-SSFF

Manomètre, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 3000 psi, raccord arrière mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine, bride avant 304SS
N° D’ARTICLE MI13813284
N° MFR60-510-3000-PSI-SSFF

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,342.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Plage de pression
    0 à 3,000
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
60-510-3000-PSI-SSFF SÉRIE 400/500 TOUS
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 3
  • 000 psi
  • Jauge de pression à raccord arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po avec remplissage de glycérine et bride avant en acier inoxydable 304