Motion
60-510-300-PSI-SSBU

NOSHOK INC
60-510-300-PSI-SSBU

Manomètre, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 300 psi, raccord arrière mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine, cadre 304SS et pince en U
N° D’ARTICLE MI13813289
N° MFR60-510-300-PSI-SSBU
Prix1,301.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-510-300-PSI-SSBU

Manomètre, 6" 304SS Case, 316SS Internals, 300 psi, raccord arrière mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine, cadre 304SS et pince en U
N° D’ARTICLE MI13813289
N° MFR60-510-300-PSI-SSBU
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
Prix1,301.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Plage de pression
    0 à 300
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
60-510-300-PSI-SSBU SÉRIE 400/500 TOUS S
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 300 psi
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po rempli de glycérine
  • Cadre en acier inoxydable 304
  • et pince en U