Motion
60-510-30-VAC/BARRE

NOSHOK INC
60-510-30-VAC/BAR

Manomètre d’aspiration, 6 po, 304SS caisses, 316SS internes, 30 V c.a./bar, raccord arrière mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813296
N° MFR60-510-30-VAC/BAR
Prix1,016.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
60-510-30-VAC/BAR

Manomètre d’aspiration, 6 po, 304SS caisses, 316SS internes, 30 V c.a./bar, raccord arrière mâle 1/2 NPT , rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI13813296
N° MFR60-510-30-VAC/BAR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,016.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube Bourdon en acier inoxydable de type C 316
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité laminé
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Mesure de la balance
    balance à barres

Aperçu

Description du fabricant
60-510-30-VAC/BAR 400/500 SÉRIE ALL STA
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 6 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 30 V c.a./bar
  • Jauge à vide à raccord arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po avec remplissage de glycérine