Motion
40-400-2000-PSI/BAR-1/4

NOSHOK INC
40-400-2000-PSI/BAR-1/4

Manomètre, 4" 304SS boîtier, 316SS internes, 2000 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13813396
N° MFR40-400-2000-PSI/BAR-1/4
Prix310.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-400-2000-PSI/BAR-1/4

Manomètre, 4" 304SS boîtier, 316SS internes, 2000 psi/bar, raccord inférieur mâle 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI13813396
N° MFR40-400-2000-PSI/BAR-1/4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix310.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Tout en acier inoxydable (SS), sec/remplissable, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable 316
  • Mouvement
    Tout en acier inoxydable avec butée zéro interne et surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 2,000
  • Mesure de la balance
    psi/bar à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
40-400-2000-PSI/BAR-1/4 400/500 SÉRIE A
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 2
  • 000 psi/bar
  • Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)