Spécifications
Details
- Précision1.0
- Plage de température ambiante-40 à 140
- ApplicationTraitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
- Type de casTout en acier inoxydable (SS), sec/remplissable, raccordement arrière
- Emplacements de connexionRetour
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de l’élémentTube de sécurité enroulé
- Matériau de la lentilleVerre à instrument
- MatérielAcier inoxydable 304 avec bouchon de décharge de sécurité, acier inoxydable 316 en option
- Corps du connecteur de matériauAcier inoxydable 316
- MouvementTout en acier inoxydable avec butée zéro interne et surfaces de roulement hautement polies
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 6,000
Aperçu
Description du fabricant
40-410-6000-PSI/KG/CM2 400/500 SÉRIE AL
- Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
- Intérieur en acier inoxydable 316
- 6
- 000 psi/kg/cm2
- Manomètre de raccordement arrière mâle à filetage national (NPT) de 1/2 po