Motion
40-412-20000-PSI

NOSHOK INC
40-412-20000-PSI

Manomètre, 4" 304SS Boîtier avant solide, 316SS Intérieur, 20000 psi, 1/2 NPT Raccord arrière
N° D’ARTICLE MI13813711
N° MFR40-412-20000-PSI
Prix1,161.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-412-20000-PSI

Manomètre, 4" 304SS Boîtier avant solide, 316SS Intérieur, 20000 psi, 1/2 NPT Raccord arrière
N° D’ARTICLE MI13813711
N° MFR40-412-20000-PSI
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
Prix1,161.32 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Emplacements de connexion
    Bas du dos
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Plage de pression
    0 à 20,000
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
40-412-20000-PSI SÉRIE 400/500 TOUS LES STAI
  • Boîtier avant uni en acier inoxydable 4 po 304
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 20
  • 000 psi
  • Jauge de pression de raccordement arrière de 1/2 po National Pipe Thread (NPT)