Motion
F2BSS 012-TPSS

SKF
F2BSS 012-TPSS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13851922
N° MFRF2BSS 012-TPSS
Prix208.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2BSS 012-TPSS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13851922
N° MFRF2BSS 012-TPSS
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
Votre prix208.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5315 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F2BSS
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
F2BSS 012-TPSS 2 BOULONS FLG MTD BOULE BRG