Motion
F4BSS 40M-YTPSS

SKF
F4BSS 40M-YTPSS

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13851986
N° MFRF4BSS 40M-YTPSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BSS 40M-YTPSS

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13851986
N° MFRF4BSS 40M-YTPSS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    101.60 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F4BSS
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
F4BSS 40M-YTPSS 4 BOULON FLG MTD BOULE BRG