Motion
P2BC 115-CPSS-DFH

SKF
P2BC 115-CPSS-DFH

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, matériau thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13851993
N° MFRP2BC 115-CPSS-DFH
Prix660.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BC 115-CPSS-DFH

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, matériau thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13851993
N° MFRP2BC 115-CPSS-DFH
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
Prix660.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    7316577847881

Aperçu

Description du fabricant
P2BC 115-CPSS-DFH 2 BOULON PIL NOIR MTD