Motion
P2BSS 25M-TPSS

SKF
P2BSS 25M-TPSS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13852006
N° MFRP2BSS 25M-TPSS
Prix626.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BSS 25M-TPSS

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI13852006
N° MFRP2BSS 25M-TPSS
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
Prix626.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    36.50 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    7316581138128

Aperçu

Description du fabricant
P2BSS 25M-TPSS 2 BOULONS PIL BLK BILLE MTD