Motion
WSTUC 100-CPSS-DFH

SKF
WSTUC 100-CPSS-DFH

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en composite
N° D’ARTICLE MI13852064
N° MFRWSTUC 100-CPSS-DFH
Prix281.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
WSTUC 100-CPSS-DFH

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en composite
N° D’ARTICLE MI13852064
N° MFRWSTUC 100-CPSS-DFH
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
Prix281.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur du boîtier
    1.3189 po
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSTUC 100-CPSS-DFH
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
WSTUC 100-CPSS-DFH BOULE DE REPRISE MTD BRG