Motion
WSTUC 104-TPSS

SKF
WSTUC 104-TPSS

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, alésage 1-1/4 po, boîtier composite
N° D’ARTICLE MI13852072
N° MFRWSTUC 104-TPSS
Prix376.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
WSTUC 104-TPSS

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente large - montage latéral, alésage 1-1/4 po, boîtier composite
N° D’ARTICLE MI13852072
N° MFRWSTUC 104-TPSS
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
Prix376.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.5354 po
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WSTUC 104-TPSS
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
WSTUC 104-TPSS PRISE EN CHARGE MTD BALL BRG