Motion
AR40-F04E-R-D

SMC CORP OF AMERICA
AR40-F04E-R-D

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/2 po., Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie 1/2 po., Filetage de sortie G, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI13855132
N° MFRAR40-F04E-R-D
Prix42.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR40-F04E-R-D

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/2 po., Filetage d’entrée G, Droit, Orifice de sortie 1/2 po., Filetage de sortie G, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI13855132
N° MFRAR40-F04E-R-D
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
Prix42.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre carré de type intégré (avec indicateur de limite)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
AR40-F04E-R-D RÉGULATEUR, MODULAIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté