Motion
ITV2090-012CS5

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-012CS5

Régulateur de vide électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI13855750
N° MFRITV2090-012CS5
Prix463.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-012CS5

Régulateur de vide électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI13855750
N° MFRITV2090-012CS5
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
Prix463.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Droite Type 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Support en L
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    kPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV209
  • Définir la plage de pression
    -0.19 à -12 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ITV2090-012CS5 , ÉLECTROPNEUMAT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté