Motion
ITV3050-ILF4N4

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-ILF4N4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/2 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI13855757
N° MFRITV3050-ILF4N4
Prix848.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-ILF4N4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/2 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI13855757
N° MFRITV3050-ILF4N4
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
Prix848.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    IO-Link
  • Débit d’air maximal
    58.834 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV3000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 131 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ITV3050-ILF4N4 , ÉLECTROPNEUMAT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté