Spécifications
Dimensions
- Taille du corpsIR1000
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeIR1000/2000/3000-A
- Définir la plage de pression0.7 à 73 psi