Spécifications
Dimensions
- Taille du corps10
- Taille du port d’entrée5 mm
- Taille du port de sortie5 mm
Details
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageAvec support
- Type de filetage du port de sortieMétrique
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusManomètre de type rond (sans indicateur de limite)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
Aperçu
Description du fabricant
RÉGULATEUR AR10-M5BG-A-X406 , MODULAIRE F.R.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité