TOPWORX 21-11520-00
Capteur de proximité à contact sec sans levier, modèle 21 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, commutateur SPDT, 9.52 mm, distance de détection : 0.375 po, 120 V c.a../10A, 240 V c.a./5A, 480 V c.c./2.5A, 24 V c.c./3A, 48 V c.c./1A, 120 V dc/0.5A, position de sortie inférieure, matériau en acier inoxydable