Motion
SY3420-5GZE-C4-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY3420-5GZE-C4-F2

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 Solénoïde, fil de sortie à œillet 0.3m, Embout intégré, Raccord à une touche pour 4 mm
N° D’ARTICLE MI13883265
N° MFRSY3420-5GZE-C4-F2
Prix124.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3420-5GZE-C4-F2

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 Solénoïde, fil de sortie à œillet 0.3m, Embout intégré, Raccord à une touche pour 4 mm
N° D’ARTICLE MI13883265
N° MFRSY3420-5GZE-C4-F2
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
Prix124.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps avec port intégré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY3420-5GZE-C4-F2 4/5 PORT SOLÉNOÏDE VVAL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon