Motion
LVM10R1Y-6A-2-10-Q

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R1Y-6A-2-10-Q

LVM10R1Y-6A-2-10-Q
N° D’ARTICLE MI13892607
N° MFRLVM10R1Y-6A-2-10-Q
Prix87.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LVM10R1Y-6A-2-10-Q

LVM10R1Y-6A-2-10-Q
N° D’ARTICLE MI13892607
N° MFRLVM10R1Y-6A-2-10-Q
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
Prix87.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    1000mm

Détails

  • Actionnement
    2-Position normalement fermées
  • Direction du débit
    2-Way
  • Fonction
    Circuit d’économie d’énergie de série
  • Type de remplacement manuel
    Remplacement manuel
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    LVM10
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet avec fil de connexion 1000mm
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.
  • Normes respectées
    Conforme à la norme CE
  • Détecteur de surtension
    Aucun
  • Pièces en contact avec le produit
    Plaque - PEEK, diaphragme - EPDM

Aperçu

Description du fabricant
VANNE CHIMIQUE LVM10R1Y-6A-2-10-Q , 2 POR

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon